Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 5161390-1 5161390-1 DIP-Schalter Polzahl (num) 1 Slide-Type 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701614-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5161390-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Schiebeschalter
TE Connectivity 5161390-1 DIP-Schalter Polzahl (num) 1 Slide-Type 1 St.

DIP-Schalter

DIP-Schalter Standard.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): Slide-Type · Inhalt: 1 St. · Lebensdauer (elektrisch): 2000 Zyklen · Polzahl (num): 1 · Produkt-Art: DIP-Schalter · Produktabmessung, Breite: 9.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Typ (Hersteller-Typ): 5161390-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5.08 x 9.9 x 8.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
5.08 mm
Produktabmessung, Breite:
9.9 mm
Marke:
TE Connectivity
Bauart (Widerstand/Kondensator):
Slide-Type
Typ (Hersteller-Typ):
5161390-1
Polzahl (num):
1
Lebensdauer (elektrisch):
2000 Zyklen
Produkt-Art:
DIP-Schalter
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, schiebeschalter 1-polig, soho switch, te connectivity schiebeschalter, TE Connectivity, 5161390-1, tyco, tyco electronics
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 1,23*
1 Tag
7285
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,608*
€ 1,25*
Lager 102
153
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,29*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 1,32*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,66*
€ 13,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.