Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PBARZAF0000E2A PBARZAF0000E2A Piezotaster 24 V DC/AC 0.2 A 1 x Aus/(Ein) tastend Rot, Grün IP69K 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701590-MU
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBARZAF0000E2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster rot
piezotaster
APEM PBARZAF0000E2A PBARZAF0000E2A Piezotaster 24 V DC/AC 0.2 A 1 x Aus/(Ein) tastend Rot,Grün IP69K 1 St.

Piezotaster 24 V/DC/AC 200 mA Serie PBA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Beleuchtungsart: Ringbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Leuchtfarben: Rot,Grün · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall · Plattenstärke (max.): 5 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Schaltspannung: 24 V DC/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.2 A · Schutzart: IP69K · Weitere technische Daten: Spannung Leuchtmittel: 24 V

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Schutzart:
IP69K
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Rot | Grün
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Material:
Metall
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
PBARZAF0000E2A
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Plattenstärke (max.):
5 mm
Schaltstrom (max.):
0.2 A
Schaltspannung:
24 V DC/AC
Produkt-Art:
Piezotaster
Weitere Suchbegriffe: 04016138734690, 02050001438744, APEM, PBARZAF0000E2A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,82*
€ 94,81*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 72,66*
€ 94,82*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 117,41*
€ 148,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.