Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elobau 205 KS 120 Schwimmerschalter 250 V/AC 1 A 1 Schließer, 1 Öffner IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701580-BP
Hersteller:
     Elobau
Herst.-Nr.:
     205 KS 120
EAN/GTIN:
     4016138084115
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Elobau 205 KS 120 Schwimmerschalter 250 V/AC 1 A 1 Schließer,1 Öffner IP67 1 St.

Klappschwimmerschalter Serie 205

Der Geber ist mit dem Grundkörper über ein PTFE-Gelenk verbunden. Beständig gegen schwache anorganische Säuren und Laugen, Alkohol, einige Öle und übliche Waschlaugen bis 100 ºC.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Gewinde-Maß: R1/2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Leistung: 50 W · Material: Polypropylen · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Lieferumfang:
Inkl. Anschlusskabel.

Hinweis:
Schließer (NO) oder Öffner (NC) je nach Einbaulage.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Elobau
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Material:
Polypropylen
Gewinde-Maß:
R1/2
Typ (Hersteller-Typ):
205 KS 120
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Leistung:
50 W
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schwimmerschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, füllstandssensor pp, füllstandssensor, elobau schwimmerschalter, Elobau, 205 KS 120, Füllstandschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,29*
€ 24,79*
Lager 102
461
Frei Haus
ab € 16,75*
€ 24,81*
€ 5,46*
ab € 23,66*
€ 32,23*
Frei Haus
ab € 26,74*
€ 36,32*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 36,56*
€ 48,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.