Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO L22DR01 Not-Aus-Taster Frontring Kunststoff, Schwarz IP69K 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701565-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BA223874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
BACO L22DR01 Not-Aus-Taster Frontring Kunststoff,Schwarz IP69K 1 St.

Pilztaster L22

BACO, ein modulares System von Befehls- und Meldegeräten mit Schutz gegen mechanische Beanspruchung IK05 u. diversen Zulassungen. Eine komplette Einheit besteht aus folgenden Komponenten:
Drucktaster flach /Superflach/Drehschalter/Doppeldrucktaster,
Adapter 1,3 oder 5-fach,
Kontaktelement, Öffner oder Schließer.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Entriegelungs-Art: Zugentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Höhe: 39.7 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,Schwarz · Schutzart: IP69K · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN ISO 13850

Lieferumfang:
Frontelement mit Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 40 mm x 39.7 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
39.7 mm
Schutzart:
IP69K
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | Schwarz
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Zugentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
L22DR01
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Not-Aus-Taster
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster rot, pilztaster, 02050000664595, BACO, BA223874, L22DR01, 260-081
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 17,28*
€ 26,74*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 26,75*
8 Tage
23
€ 6,99*
ab € 29,08*
€ 39,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA222960
€ 1,01*
Sonstiges
Baco
BA222964
€ 1,29*
Sonstiges
Baco
BA222968
€ 6,44*
Sonstiges
Baco
BA33E01
€ 5,67*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
€ 11,43*
Sonstiges
Baco
BA33E10
€ 5,68*
Sonstiges
Baco
BA33E11
€ 10,76*
Sonstiges
Baco
100927
€ 12,54*
Sonstiges
Baco
100644-BK
€ 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.