Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO 33E01C Kontaktelement 1 Öffner tastend 600 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701559-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BA33E01C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
BACO 33E01C Kontaktelement 1 Öffner tastend 600 V 1 St.

Kontaktelemente 600 V 10 A

Spätöffnend

Das Kontaktelement wird über einen Adapter mit dem Frontelement verbunden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Montageart: Frontbefestigung · Produktabmessung, Breite: 9.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 39.4 mm · Produktabmessung, Länge: 21.5 mm · Schaltspannung: 600 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN, UL, Buerau Veritas, BBJ

Lieferumfang:
Kontaktelement.

Hinweis:
Es ist möglich die Schaltelemente 33E01 bzw. 33E10 in 2 Ebenen aufzurasten ohne zusätzlichen Adapter.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 21.5 x 9.9 x 39.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
39.4 mm
Produktabmessung, Länge:
21.5 mm
Produktabmessung, Breite:
9.9 mm
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
33E01C
Montageart:
Frontbefestigung
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
600 V
Produkt-Art:
Kontaktelement
Weitere Suchbegriffe: 02050000664540, BACO, BA33E01C, 33E01C, Kontaktblock
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 11,39*
Lager 102
46
1
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 11,41*
8 Tage
46
3
€ 6,99*
ab € 11,23*
€ 16,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,55*
Sonstiges
Baco
BA222960
€ 1,02*
Sonstiges
Baco
BA222964
€ 1,29*
Sonstiges
Baco
BA222968
€ 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.