|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-701552-MU Herst.-Nr.: BA33E10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | BACO 33E10 Kontaktelement 1 Schließer tastend 600 V 1 St.
Kontaktelemente 600 V 10 A
Das Kontaktelement wird über einen Adapter mit dem Frontelement verbunden.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Montageart: Frontbefestigung · Produktabmessung, Breite: 9.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 39.4 mm · Produktabmessung, Länge: 21.5 mm · Schaltspannung: 600 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN, UL, Buerau Veritas, BBJ
Lieferumfang: Kontaktelement.
Hinweis: Es ist möglich die Schaltelemente 33E01 bzw. 33E10 in 2 Ebenen aufzurasten ohne zusätzlichen Adapter. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 21.5 x 9.9 x 39.4 mm | Produktabmessung, Höhe: | 39.4 mm | Produktabmessung, Länge: | 21.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 9.9 mm | Schutzart: | IP20 | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Kontaktart (LOV): | 1 Schließer | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Typ (Hersteller-Typ): | 33E10 | Montageart: | Frontbefestigung | Schaltstrom (max.): | 10 A | Schaltspannung: | 600 V | Produkt-Art: | Kontaktelement |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 02050000664502, BACO, BA33E10, 33E10, 260-104 |
|  |  |
| |