Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BA223808 L21AA81 Drucktaster Frontring Kunststoff, verchromt Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701525-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BA223808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
BACO BA223808 L21AA81 Drucktaster Frontring Kunststoff,verchromt Rot 1 St.

Flacher Drucktaster

BACO, ein modulares System von Befehls- und Meldegeräten mit Schutz gegen mechanische Beanspruchung IK05 u. diversen Zulassungen. Eine komplette Einheit besteht aus folgenden Komponenten:
Drucktaster flach/Superflach/Drehschalter/Doppeldrucktaster,
Adapter 1-, 3- oder 5-fach,
Kontaktelement, Öffner oder Schließer.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Drucktaster · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): Kontaktelement · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schutzart: IP69K · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Lieferumfang:
Frontelement mit Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 11 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Schutzart:
IP69K
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
Kontaktelement
Typ (Hersteller-Typ):
L21AA81
Ausführung (allgemein):
Drucktaster
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050000662287, BACO, BA223808, L21AA81, 769-3671
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 12,60*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,61*
8 Tage
11
2
€ 6,99*
ab € 13,10*
€ 18,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA222960
€ 1,02*
Sonstiges
Baco
BA222964
€ 1,29*
Sonstiges
Baco
BA222968
€ 6,46*
Sonstiges
Baco
BA33E01
€ 5,67*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
€ 11,39*
Sonstiges
Baco
BA33E10
€ 5,65*
Sonstiges
Baco
BA33E11
€ 10,77*
Sonstiges
Baco
224200
€ 10,78*
Sonstiges
Baco
100530
€ 21,66*
Sonstiges
Baco
224202
€ 12,46*
Sonstiges
Baco
100644-BK
€ 19,07*
Sonstiges
Baco
224203
€ 16,27*
Sonstiges
Baco
224204
€ 35,09*
Sonstiges
Baco
224205
€ 39,11*
Sonstiges
Baco
224188
€ 30,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.