| |
|
| Artikel-Nr.: 102-701472-BP Herst.-Nr.: 1005.1101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Marquardt 1005.1101 Mikroschalter 1005.1101 250 V/AC 10 A 1 x Ein/(Aus) tastend 1 St.
Schnappschalter 250 V/AC Serie 1005
Microschalter mit reibendem Kontaktsystem, dessen Scherbewegung Verschweißungen lösen kann.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Betätigungsart: Stößel · Betätigungskraft: 2.5 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Kontaktmaterial: Ag (Silber) · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 10.3 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Aus) · Schaltstrom (max.): 10 A · Weitere technische Daten: Zulassungen: ENEC, UL, CSA
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 10.3 x 28 x 16 mm | Produktabmessung, Höhe: | 16 mm | Produktabmessung, Länge: | 10.3 mm | Produktabmessung, Breite: | 28 mm | Marke: | Marquardt | Anschluss (Bauelemente): | Flachstecker 6.3 mm | Kontaktart (LOV): | 1 Öffner | Betätigungsart: | Stößel | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Schaltstellung: | 1 x Ein/(Aus) | Typ (Hersteller-Typ): | 1005.1101 | Betätigungskraft: | 2.5 N | Schaltstrom (max.): | 10 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Kontaktmaterial: | Ag (Silber) | Produkt-Art: | Mikroschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 400 | | Frei Haus | ab € 2,35* | € 3,13* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,17* | € 8,06* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,14* | € 8,06* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,87* | € 21,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|