Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica ES 31000 ES 31000 Leergehäuse 1 Einbaustelle (L x B x H) 72 x 80 x 56 mm Schwarz, Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701371-MU
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     ES 31000
EAN/GTIN:
     8018851208867
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leergehäuse
Pizzato Elettrica ES 31000 Leergehäuse 1 Einbaustelle (L x B x H) 72 x 80 x 56 mm Schwarz,Grau 1 St.

Leergehäuse ES31

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: 1 Einbaustelle · Schutzart: IP67/IP69K · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 72 x 80 x 56 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Produktabmessung, Höhe:
56 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Schutzart:
IP67/IP69K
Schalter/Taster-Besonderheiten:
1 Einbaustelle
Typ (Hersteller-Typ):
ES 31000
Einbau-Durchmesser:
22 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, 08018851208867, 02050001458254, 8018851208867, Pizzato Elettrica, ES 31000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 13,56*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 13,58*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 9,15*
ab € 13,26*
€ 18,76*
8 Tage
20
2
€ 6,99*
ab € 16,50*
€ 22,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.