Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica VF KEYF22 VF KEYF22 Zusatzbetätiger Hebel gerade 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701344-MU
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     VF KEYF22
EAN/GTIN:
     8018851093791
Suchbegriffe:
Betätigungselement
betätigungselement
Pizzato Elettrica VF KEYF22 VF KEYF22 Zusatzbetätiger Hebel gerade 1 St.

Betätiger für Sicherheitszuhaltung FG

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Gerader Betätiger mit Gummiring · Betätigungsart: Hebel gerade · Passend für (Details): Sicherheitszuhaltung FG · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Sicherheitszuhaltung FG
Betätigungsart:
Hebel gerade
Typ (Hersteller-Typ):
VF KEYF22
Ausführung (allgemein):
Gerader Betätiger mit Gummiring
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Zusatzbetätiger
Weitere Suchbegriffe: 08018851093791, 02050000855016, 8018851093791, Pizzato Elettrica, VF KEYF22
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 7,41*
1
€ 6,90*
ab € 4,49*
€ 7,42*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,88*
8 Tage
21
2
€ 6,99*
ab € 13,41*
€ 19,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.