Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica VF KEYF21 VF KEYF21 Zusatzbetätiger Hebel abgewinkelt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701342-MU
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     VF KEYF21
EAN/GTIN:
     8018851093784
Suchbegriffe:
Betätigungselement
betätigungselement
Pizzato Elettrica VF KEYF21 VF KEYF21 Zusatzbetätiger Hebel abgewinkelt 1 St.

Betätiger für Sicherheitszuhaltung FG

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Abgewinkelter Betätiger · Betätigungsart: Hebel abgewinkelt · Passend für (Details): Sicherheitszuhaltung FG · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Sicherheitszuhaltung FG
Betätigungsart:
Hebel abgewinkelt
Typ (Hersteller-Typ):
VF KEYF21
Ausführung (allgemein):
Abgewinkelter Betätiger
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Zusatzbetätiger
Weitere Suchbegriffe: 02050000855009, 08018851093784, 8018851093784, Pizzato Elettrica, VF KEYF21
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 5,35*
1
€ 6,90*
ab € 3,26*
€ 5,36*
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 9,15*
ab € 5,22*
€ 7,48*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,96*
9 Tage
4
4
€ 6,99*
ab € 7,56*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.