Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica FG 60AD1DOZ FG 60AD1DOZ Sicherheitsschalter 250 V/AC 5 A getrennter Betätiger tastend IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701340-MU
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FG 60AD1DOZ
EAN/GTIN:
     8018851094774
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Pizzato Elettrica FG 60AD1DOZ FG 60AD1DOZ Sicherheitsschalter 250 V/AC 5 A getrennter Betätiger tastend IP67 1 St.

Sicherheitszuhaltung 250 V/AC 5 A FG

Zur sicheren, stromlosen Verriegelung von Platten und Türen.

Ausstattung:
Incl. zwei grünen Status-LEDs.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: getrennter Betätiger · Betätigungskraft: 2500 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): 2 Mio, Zyklen · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 40.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 194.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 46 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Spulenspannung: 24 V/DC/AC · Zuhaltekraft: 2500 N · B10d - Wert nach EN ISO 13849-1: 5 Mio. Zyklen

Hinweis:
Zulassungen: CE, IMQ, UL.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 40.2 x 194.7 x 46 mm
Produktabmessung, Tiefe:
46 mm
Produktabmessung, Höhe:
194.7 mm
Produktabmessung, Breite:
40.2 mm
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Material:
Metall
Betätigungsart:
getrennter Betätiger
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
FG 60AD1DOZ
Betätigungskraft:
2500 N
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
2 Mio, Zyklen
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sicherheitsschalter
Weitere Suchbegriffe: 02050000854996, 08018851094774, 8018851094774, Pizzato Elettrica, FG 60AD1DOZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,86*
€ 185,81*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 148,12*
€ 185,82*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 223,98*
€ 278,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,60*
Sonstiges
Pizzato Elettrica
VF KEYF22
€ 7,33*
Sonstiges
Pizzato Elettrica
VF KEYF21
€ 5,35*
Sonstiges
Pizzato Elettrica
VF KEYF28
€ 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.