Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 701271 GQ 16B-N Vandalismusgeschützter Drucktaster 48 V/DC 2 A 1 x Aus/(Ein) tastend IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701271-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     701271
EAN/GTIN:
     4064161294582
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm ip65
drucktaster 16 mm
drucktaster
TRU COMPONENTS 701271 GQ 16B-N Vandalismusgeschützter Drucktaster 48 V/DC 2 A 1 x Aus/(Ein) tastend IP65 1 St.

Vandalismusgeschützter Taster 16 mm 36 V/DC 2 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungskraft: 5.5 N · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Messing · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Isolations-Widerstand: ≥ 1000 MΩ · Kontakt-Widerstand: ≤ 50 mΩ · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Silberlegierung · Lebensdauer (elektrisch): 200000 Zyklen · Lebensdauer (mechanisch): 1000000 Zyklen · Material: Messing · Plattenstärke (max.): 6 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger gewölbt · Schaltspannung: 48 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 2 A · Schutzart: IP65 · Spannungs-Festigkeit: 2000 V/AC · Tastertyp: Gewölbt · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Messing
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Messing
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger gewölbt
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
GQ 16B-N
Betätigungskraft:
5.5 N
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Plattenstärke (max.):
6 mm
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
48 V/DC
Isolations-Widerstand:
≥ 1000 MΩ
Kontakt-Widerstand:
≤ 50 mΩ
Spannungs-Festigkeit:
2000 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
1000000 Zyklen
Lebensdauer (elektrisch):
200000 Zyklen
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Tastertyp:
Gewölbt
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Drucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 701271, GQ 16B-N, Einbautaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
790
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 6,02*
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 6,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bulgin
DX0507/BL/24V
ab € 26,19*
Sonstiges
Bulgin
DX0507/GN/24V
ab € 24,51*
Sonstiges
Bulgin
DX0507/RD/24V
ab € 24,45*
Sonstiges
Bulgin
DX0507/YL/24V
ab € 23,69*
Sonstiges
Bulgin
DX0508/GN/24V
ab € 24,12*
Sonstiges
Bulgin
DX0508/RD/24V
ab € 24,11*
Sonstiges
Bulgin
DX0508/YL/24V
ab € 24,70*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.