Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vandalismusgeschützter Drucktaster 48 V/DC 2 A 1 x Aus/(Ein) TRU COMPONENTS GQ 19B-N IP65 tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701261-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     701261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip65
drucktaster
drucktaster 19mm
Vandalismusgeschützter Taster 19 mm 48 V/DC 2 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Beleuchtungsart: Ohne · Betätigungskraft: 5.5 N · Einbau-Durchmesser: 19 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Messing · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Inhalt: 1 St. · Isolations-Widerstand: ≥ 1000 MΩ · Kontakt-Widerstand: ≤ 50 mΩ · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Silberlegierung · Lebensdauer (elektrisch): 200000 Zyklen · Lebensdauer (mechanisch): 1000000 Zyklen · Material: Messing · Plattenstärke (max.): 8 mm · Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Vandalismusgeschützter Drucktaster · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger gewölbt · Schaltspannung: 48 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 2 A · Schutzart: IP65 · Spannungs-Festigkeit: 2000 V/AC · Tastertyp: Gewölbt · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): GQ 19B-N

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 701261, GQ 19B-N, Einbautaster
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,34*
€ 6,74*
€ 4,00*
ab € 5,88*
€ 6,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bulgin
DX0507/BL/24V
ab € 17,98*
Sonstiges
Bulgin
DX0507/YL/24V
ab € 13,89*
Sonstiges
Bulgin
DX0508/YL/24V
ab € 13,92*
Sonstiges
Bulgin
DX0507/GN/24V
ab € 13,83*
Sonstiges
Bulgin
DX0508/GN/24V
ab € 13,95*
Sonstiges
Bulgin
DX0507/RD/24V
ab € 13,87*
Sonstiges
Bulgin
DX0508/RD/24V
ab € 13,91*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG