Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ABB MS116-0,63 MOTORSCHUTZSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-701255-BP
Hersteller:  ABB
Herst.-Nr.:  1SAM 250 000 R1004
EAN:  4013614320279

Artikeltext:

Motorschutzschalter Serie MS 116 Motorschutzschalter Serie MS 116 - offene Ausführung ohne Hilfsschalter, wechselklimafest, Schnellbefestigung auf Tragschienen DIN EN 50 022, 35 mm mit thermischer und elektromagnetischer Auslösung. Speziell ausgelegt für den Schutz von Motoren in einer Leistungsklasse bis 7,5 kW. So kann der MS 116 mit Hilfskontakten erweitert werden, die entweder seitlich oder besonders platzsparend, auch frontseitig angeschlossen werden können. Das Gerät entspricht den wichtigsten internationalen, europäischen und nationalen Vorschriften nach IEC 60 947-1/-2/-4-1/-5-1 und EN 60 947-1/-2/-4-1/-5-1. Einbaulage beliebig.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 690 V/AC (Bemessung) Einstell-Bereich: 0.4 - 0.63 A Frequenz: 50 - 60 Hz (Bemessung) Isolations-Spannung: 600 V/AC (Bemessung nach CSA/U<sub>L</sub>/NEMA) 690 V/AC (nach EN 60947) Lebensdauer (mechanisch): 100000 Schaltspiele Schutzart: IP20 Stoß-Spannung: 6 kV Temperaturbereich: -25 - +55 °C Typ: MS 116-0,63 Weitere technische Daten: bis 50 kA bzw. 16 kA.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Schalter / Taster > Schalter / Taster (sonstige)
Weitere Suchbegriffe: ABB MS116-0,63 MOTORSCHUTZSCHALTER
Angebote (6)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 24,40*
Conrad
€ 4,16*
€ 25,45*
12 Tage
€ 9,40*
€ 31,07*
30 Tage
€ 5,84*
€ 36,52*
1 Tag
€ 6,95*
€ 39,60*
Menge:  Stück  
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
ABB
1SAM 201 902 R 1003
€ 5,48*
€ 6,52
Sonstiges
ABB
1SAM 201 902 R 1001
€ 5,48*
€ 6,52
Sonstiges
ABB
1SAM 201 902 R 1002
€ 5,48*
€ 6,52
Sonstiges
ABB
1SAM 201 901 R1001
€ 5,48*
€ 6,52
Sonstiges
ABB
1SAM 201 911 R1000
€ 11,92*
€ 14,18
Sonstiges
ABB
1SAM 201 912 R1000
€ 13,67*
€ 16,27
Sonstiges
ABB
1SAM 201 907 R1001
€ 5,96*
€ 7,09
Sonstiges
ABB
GHL1 112 304 R0013
€ 20,52*
€ 24,42
Sonstiges
ABB
1SAM 201 906 R1012
€ 5,96*
€ 7,09
Sonstiges
ABB
1SAM 201 906 R1013
€ 7,33*
€ 8,72
Sonstiges
ABB
1SAM 201 906 R1014
€ 7,82*
€ 9,31
Sonstiges
ABB
1SAM 201 906 R1015
€ 8,21*
€ 9,77
Sonstiges
ABB
GHL4 301 910 R0004
€ 5,94*
€ 7,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG