Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KFZ-KIPPSCHALTER ASW-13D ROT (BEL.) 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-701228-BP
Hersteller:  SCI
Herst.-Nr.:  ASW-13D 20
EAN:  4016138277227
Suchbegriffe:
Kippschalter
SCI

Artikeltext:

Kfz-Kippschalter 20 A mit Beleuchtung

Technische Daten:

Anschluss: Steckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm Ausführung: 1polig Ein/Aus Beleuchtungart: Kipphebel beleuchtbar Farbe: Rot Isolations-Widerstand: 500 V/DC <Min/> 100 M? Kontakt-Widerstand: 35 m? Lebensdauer (elektrisch): 10000 Zyklen Schaltleistung: 20 A/12 V/DC Spannungs-Festigkeit: 1000 V/AC/60 s Temperaturbereich: -30 - +80 °C Typ: ASW-13D 20.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Schalter / Taster > Kipp-/Wipp-Schalter
Weitere Suchbegriffe: KFZ-KIPPSCHALTER ASW-13D ROT (BEL.) 12 V
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,01*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG