Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica NF B112KG-DN2 NF B112KG-DN2 Endschalter 250 V/AC 4 A Rollenschwenkhebel tastend IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701225-MU
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     NF B112KG-DN2
EAN/GTIN:
     8018851152863
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Pizzato Elettrica NF B112KG-DN2 NF B112KG-DN2 Endschalter 250 V/AC 4 A Rollenschwenkhebel tastend IP67 1 St.

Positionsschalter 250 V/AC 4 A NF mit seitlichem Kabelabgang

Bei der Planung von Maschinen und Anlagen ist das Überwachen vieler sicherheitsrelevanter Positionen sowie das Abfragen von Schutzvorrichtungen von großer Bedeutung. Die Anforderungen an die Maschinen sind unter anderem Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Mit den Produkten von PIZZATO ist es möglich, diese wichtigen Punkte auf höchstem Niveau zu realisieren.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betätigungsart: Rollenschwenkhebel · Betätigungskraft: 0.25 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kabellänge: 2.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Kontaktmaterial: Ag · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 4 A · Schutzart: IP67 · Weitere technische Daten: B10d - Wert nach EN ISO 13849-1: 40 Mio, Zyklen

Hinweis:
Zulassungen: CE, IMQ, UL, CCC, EZU.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 30 x 99 x 16 mm
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
Rollenschwenkhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
NF B112KG-DN2
Betätigungskraft:
0.25 N
Schaltstrom (max.):
4 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Kontaktmaterial:
Ag
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Endschalter
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, 02050000854859, 08018851152863, 8018851152863, Pizzato Elettrica, NF B112KG-DN2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,07*
€ 28,73*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 29,38*
€ 41,51*
Frei Haus
ab € 28,28*
€ 41,51*
9 Tage
14
€ 6,99*
ab € 50,69*
€ 66,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.