Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

COD.SCH.ZW.ST.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-701106-BP
Hersteller:  Hartmann
Herst.-Nr.:  PICO-A-2
EAN:  2050000219429

Artikeltext:

Zwischenstück für Zweitast-Codierschalter PICO-DE Zwischenstück

Technische Daten:

Anschluss: Löt- oder steckbar Ausführung: Zwischenstück Betriebsspannung: <Max/> 40 V Temperaturbereich: -20 - +60 ºC.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Schalter / Taster > Schiebeschalter
Weitere Suchbegriffe: 60 V, COD.SCH.ZW.ST., PICO-Kodier-Schalter, PICO-Schalter, PICO-Zweitast-Codierschalter, Pico Zweitast-Codierschalter, Zweitast-Codierschalter, Zwischenstück
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 0,40*
Conrad
€ 4,16*
€ 0,43*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG