Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica FD 525-M2 FD 525-M2 Endschalter 250 V/AC 6 A Federstab tastend IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700826-BP
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FD 525-M2
EAN/GTIN:
     8018851081620
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Pizzato Elettrica FD 525-M2 FD 525-M2 Endschalter 250 V/AC 6 A Federstab tastend IP67 1 St.

Positionsschalter 250 V/AC 6 A FD im Metallgehäuse

Bei der Planung von Maschinen und Anlagen ist das Überwachen vieler sicherheitsrelevanter Positionen sowie das Abfragen von Schutzvorrichtungen von großer Bedeutung. Die Anforderungen an die Maschinen sind unter anderem Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Mit den Produkten von PIZZATO ist es möglich, diese wichtigen Punkte auf höchstem Niveau zu realisieren.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Federstab · Betätigungskraft: 0.14 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gewinde-Maß: M20 · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Kontaktmaterial: Ag · Lebensdauer (mechanisch): 40 Mio. Zyklen · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 189.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP67 · Weitere technische Daten: B10d-Wert nach EN ISO 13849-1: 40 Mio. Zyklen

Hinweis:
Zulassungen: CE, IMQ, UL, CCC, EZU.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 40 x 189.5 x 30 mm
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
189.5 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Pizzato Elettrica
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Material:
Metall
Betätigungsart:
Federstab
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Gewinde-Maß:
M20
Typ (Hersteller-Typ):
FD 525-M2
Betätigungskraft:
0.14 N
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
40 Mio. Zyklen
Kontaktmaterial:
Ag
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Endschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip67, endlagenschalter, stab endlagenschalter, 8018851081620, Pizzato Elettrica, FD 525-M2, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,52*
€ 23,19*
€ 5,90*
ab € 13,68*
€ 23,21*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 31,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pizzato Elettrica
CS AR-05V024
ab € 112,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.