Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec YW1B-V4E01R Not-Aus-Schalter 240 V/AC 6 A 1 Öffner 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700792-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1B-V4E01R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Idec YW1B-V4E01R Not-Aus-Schalter 240 V/AC 6 A 1 Öffner 1 St.

NOT-AUS-Schalter 22 mm 240 /AC 6 A YW

Die NOT-AUS-Taster YW mit 22 mm Einbaumaß sind mit einer kombinierten Dreh-/Zugentriegelung ausgestattet. Die Grundgeräte haben einen Öffnerkontakt und können mit bis zu zwei weiteren Kontakten (unbeleuchteter Not-Aus) bzw. einem weiteren Kontakt (beleuchteter NOT-AUS) bestückt werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot,Gelb · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Schaltspannung: 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Weitere technische Daten: LED Anschlussspannung: 24 V/DC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb
Marke:
Idec
Farbe:
rot | gelb
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
YW1B-V4E01R
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
240 V/AC
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,29*
€ 11,99*
1 Tag
117
pro Stück
€ 14,99*
ab € 8,73*
€ 14,51*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,27*
€ 14,77*
Lager 102
86
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 15,73*
1 Tag
1052
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,01*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
FB1W-111Y
ab € 14,87*
Sonstiges
Idec
HW9Z-KG3
ab € 13,34*
Sonstiges
Idec
HW9Z-RL
ab € 0,493*
Sonstiges
Idec
YW-E01
ab € 2,95*
Sonstiges
Idec
YW-E10
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.