Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-A4 Befestigungsadapter für Frontbefestigung (B x H) 44 mm x 45 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700790-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     279437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt
Eaton M22-A4 Befestigungsadapter für Frontbefestigung (B x H) 44 mm x 45 mm Schwarz 1 St.

Befestigungsadapter

Adapterplatte
Für Frontbefestigung

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Details): Kontaktelemente M22-(C)K,M22-WR4,-D4,-WJ…,-WRJ · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: für Frontbefestigung · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Befestigung: Frontbefestigung
Anzahl der einbaubaren Geräte: 4
Einbaudurchmesser: 22 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 44 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Passend für (Details):
Kontaktelemente M22-(C)K | M22-WR4 | -D4 | -WJ… | -WRJ
Marke:
Eaton
Farbe:
schwarz
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Frontbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
M22-A4
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Befestigungsadapter
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 2050000732270, Eaton, 279437, M22-A4, 536-3889
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,18*
€ 2,88*
2 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 2,72*
€ 3,77*
3 Tage
7
1
€ 4,98*
ab € 2,76*
€ 3,83*
1
€ 8,95*
ab € 2,72*
€ 3,88*
Lager 102
72
1
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
216378
ab € 1,81*
Sonstiges
Eaton
216376
ab € 1,81*
Sonstiges
Eaton
218057
ab € 4,28*
Sonstiges
Eaton
218059
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.