Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BEDIENFELD 2SCH. R18-P2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-700761-BP
Hersteller:  SCI
Herst.-Nr.:  R18-P2A
EAN:  2050000417313
Suchbegriffe:
SCI

Artikeltext:

Kfz-Bedienpanel 20 A, R18-P Aluminium-Panel mit ""ON - OFF""-Bedruckung, rot verchromte Sicherheitskappe, Kippschalter 1polig und roter 12 V/DC LED-Signalleuchte. Bei geschlossener Sicherheitskappe ist der Schalter in AUS-Stellung. Die LED-Signalleuchte kann unabhängig vom Schalter angesteuert werden. Mit 4 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H) 69 mm x 80 mm Anschluss: Flachstecker 6,35 mm, LED-Anschlusskabel Ausführung: 2 Kippschalter/2 Signalleuchten Isolations-Widerstand: (500 V/DC) <Min/> 100 M? Kontakt-Widerstand: <Max/> 50 m? Schaltleistung: 20 A/12 V/DC.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Schalter / Taster > Kipp-/Wipp-Schalter
Weitere Suchbegriffe: BEDIENFELD 2SCH. R18-P2A
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 9,52*
Conrad
€ 4,16*
€ 10,62*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG