Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216881 M22-WS Wahltaste Schwarz 1 x 40 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-700721-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216881
EAN/GTIN:
     04015082168810
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Eaton 216881 M22-WS Wahltaste Schwarz 1 x 40 ° 1 St.

Schlüssel-Wahltaste

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: 0/I · Ausführung (allgemein): Aus/(Ein) · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 20.6 mm · Produktabmessung, Ø: 29.7 mm · Schaltwinkel: 1 x 40 ° · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Sonstiges
Artikeltyp
lagerhaltig
Ausführung
Schlüsseltaste
Baureihe
RMQ-Titan
Funktion
tastend (0° - rechts 40°)
Farbe
schwarz
Beschriftung
O/I
Bauform
rund
Schließung
Einzelschließung MS1
Komplettgerät
nein
In Gehäuse verbaut
nein
Material
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Schutzart
IP66
Zulassungen
CSA
UL
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
69 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,06*
€ 33,41*
€ 4,98*
ab € 27,13*
€ 34,70*
€ 8,95*
ab € 26,73*
€ 35,16*
1 Tag
4
€ 4,98*
ab € 25,43*
€ 36,29*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 46,56*
€ 58,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,37*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,86*
Zubehör
Eaton
107898 M22-CK20
€ 7,58*
Zubehör
Eaton
107899 M22-CK02
€ 7,58*
Zubehör
Eaton
107940 M22-CK11
€ 6,56*
Zubehör
Eaton
110835 M22-K10P
€ 3,61*
Zubehör
Eaton
180791 M22-FK01
€ 4,62*
Zubehör
Eaton
180792 M22-FK10
€ 4,63*
Zubehör
Eaton
216386 M22-CKC10
€ 3,45*
Zubehör
Eaton
216406 M22-XC-R
€ 0,49*
Zubehör
Eaton
216407 M22-XC-Y
€ 0,48*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
€ 1,83*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
€ 1,84*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
€ 1,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.