|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-700695-MU Herst.-Nr.: STEC11B01 EAN/GTIN: 9900000739119 |
| |
|
|  |  |
 | ALPS STEC11B01 STEC11B01 Encoder 5 V/DC 0.01 A 360 ° 1 St.
Encoder mit 6 mm Metallschaft
Für Industrie- und Audioanwendungen. Hohe Zuverlässigkeit.
Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Anschluss (Bauelemente): Lötpins gewinkelt · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: Achse · Lebensdauer (elektrisch): Encoder 15000 Zyklen x 2/Taster min. 25000 Zyklen · Material: Metall · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Schalter · Schaltspannung: 5 V/DC · Schaltstrom (max.): 0.01 A · Schaltwinkel: 360 ° · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Prüfspannung: 300 V/AC
Lieferumfang: Inkl. Mutter und U-Scheibe.
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Anschluss (Bauelemente): | Lötpins gewinkelt | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Material: | Metall | Betätigungsart: | Achse | Schalter/Taster-Besonderheiten: | mit Schalter | Schaltwinkel: | 360 ° | Typ (Hersteller-Typ): | STEC11B01 | Achs-Durchmesser: | 6 mm | Schaltstrom (max.): | 0.01 A | Schaltspannung: | 5 V/DC | Lebensdauer (elektrisch): | Encoder 15000 Zyklen x 2/Taster min. 25000 Zyklen | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -30 °C | Produkt-Art: | Encoder |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 02050000216480, ALPS, STEC11B01, switch |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 50 |  | Frei Haus | ab € 4,25* | € 5,92* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,21* | € 6,84* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,38* | € 6,85* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 7,93* | € 11,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|