Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216863-1 M22-WR3 Wahltaste Schwarz 2 x 40 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700687-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216863-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wahltaste
Wahltaster
eaton wahltaste
wahltaster
Eaton 216863-1 M22-WR3 Wahltaste Schwarz 2 x 40 ° 1 St.

Runde Wahltaste

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: I/0/II · Ausführung (allgemein): Ein/Aus/Ein · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend/0/rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 23.7 mm · Produktabmessung, Ø: 29.7 mm · Schaltwinkel: 2 x 40 ° · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.7 mm x 23.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
23.7 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
I/0/II
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend/0/rastend
Schaltwinkel:
2 x 40 °
Typ (Hersteller-Typ):
M22-WR3
Ausführung (allgemein):
Ein/Aus/Ein
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: 2050000731891, Eaton, 216863-1, M22-WR3, MoellerBefehlMeldeGeraet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,91*
€ 24,88*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 16,76*
€ 24,89*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 36,56*
€ 49,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
216374
ab € 0,77*
Sonstiges
Eaton
216378
ab € 1,81*
Sonstiges
Eaton
216376
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.