Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Edelstahl-Drucktaster (rostfrei) MSW1201 Lötösen 16 V/DC 50 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700679-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MSW1201
EAN/GTIN:
     4016138287097
Suchbegriffe:
MSW1201
Einbautaster
Drucktaster
Vandalismustaster
Edelstahl-Drucktaster (rostfrei)

Guter Schutz gegen Vandalismus (bündiger Betätiger)

Robuste Ausführung für Steck- oder Lötanschluss. Guter Schutz gegen Vandalismus (bündiger Betätiger).

Technische Daten: Anschluss: Lötösen · Beleuchtungart: ohne · Einbau-Durchmesser: 12.2 mm · Frontplatten-Stärke: Max. 6 mm · Funktionen: rastend/tastend · Inhalt: 1 St. · RoHS-konform: Ja · Schalter-Ø: 16 mm · Schaltleistung: 50 mA/16 V/DC · Schaltspannung: 16 V/DC · Schaltstellung(en): 1x Aus/(Ein) · Schaltstrom: 50 mA · Typ: MSW1201 · Typ (Hersteller-Typ): MSW1201
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 7,58*
€ 9,60*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 7,70*
€ 9,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Bulgin
DX0507/BL/24V
ab € 18,13*
Sonstiges
Produktabbildung
Bulgin
DX0507/YL/24V
ab € 14,15*
Sonstiges
Produktabbildung
Bulgin
DX0507/GN/24V
ab € 14,15*
Sonstiges
Produktabbildung
Bulgin
DX0507/RD/24V
ab € 14,15*
Sonstiges
Produktabbildung
Bulgin
DX0508/BL/24V
ab € 18,13*
Sonstiges
Produktabbildung
Bulgin
DX0508/GN/24V
ab € 14,15*
Sonstiges
Produktabbildung
Bulgin
DX0508/RD/24V
ab € 14,15*
Sonstiges
Produktabbildung
Bulgin
DX0508/YL/24V
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG