Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MSM19, PUNKTBELEUCHTUNG GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-700659-BP
Hersteller:  Schurter
Herst.-Nr.:  MSM19
EAN:  2050000400377
Suchbegriffe:
Taster
Artikeltext: Vand.-gesch. Taster MSM MSM Taster mit Schaltspannungen bis 250VAC. Extrem hohe Lebensdauer. Geringer Frontaufbau von 1.7mm. Beständig gegen Vandalismus mit einem IK Wert von 07

Technische Daten:

Ausführung: Punktbel./Grün Beleuchtungart: LED (2 V, 40 mA) Einbau-Durchmesser: 19 mm Einbau-Tiefe: 33,4 mm Gehäuseart: Edelstahl Schalt-Strom: 3 A Schaltspannung: 250 V/AC Typ: 1241.6623.1122000. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Schalter / Taster > Schalter / Taster (sonstige)
Weitere Suchbegriffe: MSM19, PUNKTBELEUCHTUNG GRÜN
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 15,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG