Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DUO-ADERENDHÜLSEN WEISS 2 x 0,5 x 8 100


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-700626-BP
Hersteller:  Vogt
Herst.-Nr.:  470108D
EAN:  4016138185034
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Artikeltext:

DUO - Aderendhülsen mit Kunststoffkragen Kein Verdrillen nötig. FR = Französischer Farbcode, DE = Deutscher Farbcode.

Technische Daten:

DIN-Farbnorm: DIN 46228/4 Isolierung (Material): Polypropylen bis + 105 °C Länder-Farbcode: FR Material: Elektrolytkupfer verzinnt Querschnitt x Länge: 2 x 0.5 mm² x 8 mm Typ (Hersteller-Typ): 470108D.
... > 08 - Kabel / Leitungen > Kabel-Zubehör > Kabel-Verbindungstechnik
Weitere Suchbegriffe: DUO-ADERENDHÜLSEN WEISS 2 x 0,5 x 8 100
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,89*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Phoenix Contact
1205477
€ 5.928,00*
€ 7.054,32
Sonstiges
Lapp Kabel
61813732
€ 125,21*
€ 149,00
Sonstiges
Knipex
97 53 08
€ 130,21*
€ 154,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG