Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin MP0013 MP0013 Vandalismusgeschützter Drucktaster 50 V 1 A 1 x Aus/(Ein) tastend (Ø x L) 22 mm x 35.2 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700575-MU
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MP0013
EAN/GTIN:
     4016138347340
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Bulgin MP0013 MP0013 Vandalismusgeschützter Drucktaster 50 V 1 A 1 x Aus/(Ein) tastend (Ø x L) 22 mm x 35.2 mm 1 St.

Vandalismusgeschützter Taster 50 V 1 A

Das umfangreiche Sortiment von Bulgins zerstörungssicheren Tastern ist aus Edelstahl gefertigt, besonders verschleißfest und beständig gegen Korrosion und rauhe Umgebungen für Anwendungen in Zutritts- und Steueranlagen. Die Befestigung der Taster kann an der Vorder- oder Rückseite der Frontplatten erfolgen. Die Knöpfe sind je nach Ausführung bündig, gewölbt oder flach vorstehend und mit beleuchteten Punkt- oder Ringanzeigen lieferbar. Ausführungen von Tast- oder Betätigungsknöpfen mit Schutzart IP66 und IP68 sowie für Innenanwendungen aus verchromtem Messing sind ebenfalls lieferbar. Taster mit rotationsfreiem Betätigungsknopf oder Beschriftung können auf Anfrage geliefert werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): Frontplattenmontage · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 19.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Material: Edelstahl · Plattenstärke (max.): 15 mm · Produktabmessung, Länge: 35.2 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger gewölbt · Schaltspannung: 50 V · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 1 A · Tastertyp: Edelstahl · Weitere technische Daten: Frontplattenmontage · Erhabener Einbau · S.P. Drucktaster

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 22 mm x 35.2 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
35.2 mm
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Edelstahl
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger gewölbt
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
MP0013
Ausführung (allgemein):
Frontplattenmontage
Einbau-Durchmesser:
19.2 mm
Plattenstärke (max.):
15 mm
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung:
50 V
Tastertyp:
Edelstahl
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 04016138347340, Bulgin, MP0013, Einbautaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 13,09*
€ 20,08*
€ 8,95*
ab € 13,85*
€ 20,09*
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 21,19*
€ 6,90*
ab € 18,96*
€ 30,90*
€ 6,90*
ab € 19,91*
€ 31,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,60*
Sonstiges
Bulgin
DX0507/BL/24V
€ 37,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.