Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216823 M22-WRLK-W Drucktaster Schwarz, Wei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-700567-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216823
EAN/GTIN:
     04015082168230
Suchbegriffe:
Drehschalter
Drucktaster
Hebelschalter
Kippschalter
Eaton 216823 M22-WRLK-W Drucktaster Schwarz,Weiß 1 St.

Leuchtwahltaste

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Ausführung (allgemein): Rastend · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Leuchtfarben: Weiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.7 mm
Tiefe
45.9 mm
Höhe
29.7 mm
Montagetiefe
19 mm
Merkmale
Typ
Kippschalter
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Titan, Weiß
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
CE, UL, CSA
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 24,90*
ab € 7,83*
€ 9,80*
1 Tag
50
1
€ 4,99*
ab € 7,75*
€ 9,99*
1 Tag
18
10
€ 8,90*
ab € 8,51*
€ 10,29*
1 Tag
127
1
€ 4,98*
ab € 8,84*
€ 11,40*
Lager 102
66
1
€ 4,95*
ab € 19,36*
€ 25,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216536
€ 8,74*
Zubehör
Eaton
218061
€ 8,34*
Zubehör
Eaton
218057
€ 6,91*
Zubehör
Eaton
180800
€ 14,77*
Zubehör
Eaton
180795
€ 7,17*
Zubehör
Eaton
216571
€ 7,42*
Zubehör
Eaton
216562
€ 6,84*
Zubehör
Eaton
216559
€ 4,93*
Zubehör
Eaton
216565
€ 7,34*
Zubehör
Eaton
216558
€ 5,31*
Zubehör
Eaton
216564
€ 6,71*
Zubehör
Eaton
216572
€ 7,56*
Zubehör
Eaton
216560
€ 6,23*
Zubehör
Eaton
216566
€ 6,36*
Zubehör
Eaton
216569
€ 7,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.