Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-L-B Leuchtvorsatz Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700566-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216775-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder
Eaton M22-L-B Leuchtvorsatz Blau 1 St.

Flacher Leuchtmeldevorsatz

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Rund · Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Höhe: 11.5 mm · Produktabmessung, Ø: 29.7 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte eindrähtig: 0.5 - 1.5 mm2
Anschlussquerschnitte mehrdrähtig: 0.5 - 1.5 mm2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.7 mm x 11.5 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Ø:
29.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.5 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP67
Typ (Hersteller-Typ):
M22-L-B
Ausführung (allgemein):
Rund
Einbau-Durchmesser:
22.5 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leuchtvorsatz
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder eaton, hilfskontakt, 02050000731754, 2050000731754, Eaton, 216775-1, M22-L-B
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 8,28*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 8,29*
9 Tage
39
3
€ 6,99*
ab € 11,16*
€ 13,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
216374
€ 1,38*
Sonstiges
Eaton
216395
€ 2,62*
Sonstiges
Eaton
216392
€ 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.