Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuchtvorsatz flach Blau Eaton M22-L-B 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700566-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Flacher Leuchtmeldevorsatz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes LED-Element · Ausführung (allgemein): Rund · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Farbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Höhe: 11.5 mm · Produktabmessung, Ø: 29.7 mm · RoHS-konform: Ja · Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Leuchtvorsatz · Schalter/Taster-Besonderheiten: flach · Schutzart: IP67 · Typ (Hersteller-Typ): M22-L-B

Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, eaton leuchtmelder blau, kontrolllampe, kontrollleuchte ip67, 4015082167752, Eaton, 216775, M22-L-B, MoellerBefehlMeldeGeraet
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 2,72*
€ 3,54*
€ 4,00*
ab € 2,90*
€ 3,76*
€ 6,95*
ab € 3,30*
€ 3,81*
€ 5,99*
ab € 3,04*
€ 3,93*
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
279437
ab € 1,88*
Zubehör
Eaton
216570
ab € 4,34*
Zubehör
Eaton
216539
ab € 10,48*
Zubehör
Eaton
216400
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
216559
ab € 3,79*
Zubehör
Eaton
216558
ab € 3,91*
Zubehör
Eaton
216557
ab € 3,66*
Zubehör
Eaton
216565
ab € 5,95*
Zubehör
Eaton
216563
ab € 5,91*
Zubehör
Eaton
216561
ab € 3,53*
Zubehör
Eaton
216568
ab € 5,90*
Zubehör
Eaton
216567
ab € 5,86*
Zubehör
Eaton
216566
ab € 5,94*
Zubehör
Moeller
216537
ab € 7,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.