Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216634-WH M22-DR-W-X1 Drucktaster Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700542-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216634-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Eaton 216634-WH M22-DR-W-X1 Drucktaster Weiß 1 St.

Flache Drucktaste

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: I · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 29.7 mm · Schutzart: IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.7 mm x 10 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
29.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
I
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22-DR-W-X1
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050000731662, 2050000731662, Eaton, 216634-WH, M22-DR-W-X1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 21,68*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 14,42*
€ 21,70*
€ 6,90*
ab € 26,41*
€ 36,15*
9 Tage
8
€ 6,99*
ab € 26,79*
€ 36,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
216374
€ 1,38*
Sonstiges
Eaton
216376
€ 2,68*
Sonstiges
Eaton
216395
€ 2,62*
Sonstiges
Eaton
216392
€ 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.