| |
|
| Artikel-Nr.: 102-700528-BP Herst.-Nr.: DX0508/YL/24V EAN/GTIN: 4016138397871 |
| |
|
| | |
| Bulgin DX0508/YL/24V LED-Signalleuchte Gelb 24 V/DC 2 V DX0508/YL/24V
LED-Signallampe DX0508
Vandalismusresistent Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
Diese Baureihe auf der Schalttafel montierter Dioden-Leuchtmelder umfasst zahlreiche verschiedene Blendenausführungen, Diodentypen und Farben. Die Baureihe wurde in Antwort auf die vielen sehr unterschiedlichen Schalttafelbedürfnisse entwickelt und umfasst Bauarten gemäß Schutzart IP67, die gegen die Umgebung abgeschirmt sind. Die zerstörsicheren Dioden-Leuchtmelder sind eine Ergängzung zu den zerstörsicheren Tastern mit Edelstahlkörper, Schutzart IP67 und ähnlichen Profilen. Sie sind konstrukionsgemäß auf unwirtliche Umgebungen ausgelegt und sind stoß- und schwingungsfest.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 30 mA · Durchlassspannung U(F): 2 V · Einbau-Durchmesser: 12.1 mm · Gehäusefarbe (Details): Edelstahl · Herstellerfarbe: Gelb · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt,bündiges Profil mit der Schalttafel · Lichtstärke I(V): 400 mcd · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Länge: 30.9 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm · Schutzart: IP67 · Typ: DX0508/YL/24V
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 15 mm x 30.9 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Gehäusefarbe (Details): | Edelstahl | Produktabmessung, Ø: | 15 mm | Produktabmessung, Länge: | 30.9 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Bulgin | Schutzart: | IP67 | Farbe: | gelb | Anschluss (Bauelemente): | Kabel|ツ| offenes Ende | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | LED-Besonderheiten: | spritzwassergeschützt | bündiges Profil mit der Schalttafel | Montageart (LEDs): | Schraubbefestigung | Durchlassspannung U(F): | 2 V | Lichtstärke I(V): | 400 mcd | Einbau-Durchmesser: | 12.1 mm | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Typ: | DX0508/YL/24V | Betriebsstrom: | 30 mA | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |