Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
LED-Signallampe DX0508 Bulgin DX0508/GN/24V Grün Betriebsspannung 24 V/DC Durchl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-700527-BP
Hersteller:
Bulgin
Herst.-Nr.:
DX0508/GN/24V
EAN/GTIN:
4016138397857
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Warnlampe
LED-Signallampe DX0508
Vandalismusresistent
Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
Diese Baureihe auf der Schalttafel montierter Dioden-Leuchtmelder umfasst zahlreiche verschiedene Blendenausführungen, Diodentypen und Farben. Die Baureihe wurde in Antwort auf die vielen sehr unterschiedlichen Schalttafelbedürfnisse entwickelt und umfasst Bauarten gemäß Schutzart IP67, die gegen die Umgebung abgeschirmt sind. Die zerstörsicheren Dioden-Leuchtmelder sind eine Ergängzung zu den zerstörsicheren Tastern mit Edelstahlkörper, Schutzart IP67 und ähnlichen Profilen. Sie sind konstrukionsgemäß auf unwirtliche Umgebungen ausgelegt und sind stoß- und schwingungsfest.
Technische Daten:
Abmessungen: (Ø x L) 15 mm x 30.9 mm · Ausführung: Bündiges Profil mit der Schalttafel · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 25 mA · Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Einbau-Durchmesser: 12.1 mm/15.2 mm · Farbe: Grün · Lichtstärke I(V): 100 mcd · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Typ: DX0508/GN/24V
... >
04 - Aktive Bauelemente
>
Optoelektronische Bauelemente
>
Leuchtdioden
Weitere Suchbegriffe:
Warnleuchte
,
led-signalleuchte grün
,
signallampe 24v
,
warnlampe led
,
Bulgin
,
DX0508/GN/24V
,
led
,
LED
,
signalleuchte
,
signallampe
,
signal-leuchte
,
signal-lampe
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,15*
€ 19,32*
Lager 102
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,46*
€ 19,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arcolectric Drucktaster gegen Vandalismus gesichert 250 V/AC 15 A Microschalter
Arcolectric Switches
ab € 10,81*
Sonstiges
Arcolectric Vandalismusgeschützter Edelstahldrucktaster 250 V/AC 3 A IP66 Lö
Arcolectric Switches
ab € 10,94*
Sonstiges
Arcolectric Vandalismusgeschützter Miniatur-Drucktaster 250 V/AC 0,5 A Miniatur
Arcolectric Switches
ab € 10,89*
Sonstiges
Arcolectric Vandalismusgeschützter Schalter 250 V/AC 16 A IP66 H8350RP Flachs
Arcolectric Switches
ab € 13,21*
Sonstiges
Arcolectric Vandalismusgeschützter Schalter 250 V/AC 16 A IP66 H8351RP Flachst
Arcolectric Switches
ab € 13,31*
Sonstiges
Edelstahl-Drucktaster (rostfrei) MSW1201 Lötösen 16 V/DC 50 mA
k.A.
MSW1201
ab € 7,58*
Sonstiges
Edelstahl-Drucktaster (rostfrei) MSW1801 Lötösen 12 V/DC 5 mA
k.A.
MSW1801
ab € 9,20*
Sonstiges
Edelstahl-Drucktaster (rostfrei) MSW2401 Lötösen 12 V/DC 5 mA
k.A.
MSW2401
ab € 11,02*
Sonstiges
ESKA Bulgin Vandalismusgeschützter Taster 250 V/AC 5 A MP0031 Lötösen
Bulgin
MP0031
ab € 12,91*
Sonstiges
ESKA Bulgin Vandalismusgeschützter Taster 250 V/AC 5 A MP0031/2 Lötösen
Bulgin
MP0031/2
ab € 12,91*
Sonstiges
ESKA Bulgin Vandalismusgeschützter Taster 250 V/AC 5 A MP0038 Frontplattenmontag
Bulgin
MP0038
ab € 13,61*
Sonstiges
ESKA Bulgin Vandalismusgeschützter Taster 250 V/AC 5 A MP0038/2 Frontplattenmont
Bulgin
MP0038/2
ab € 14,48*
Sonstiges
ESKA Bulgin Vandalismusgeschützter Taster 50 V 1 A MP0013 Frontplattenmontage
Bulgin
MP0013
ab € 6,01*
Sonstiges
ESKA Bulgin Vandalismusgeschützter Taster 50 V 1 A MP0037 Schraubanschluss
Bulgin
MP0037
ab € 9,22*
Sonstiges
ESKA Bulgin Vandalismusgeschützter Taster 50 V 1 A MP0037/2 Schraubanschluss
Bulgin
MP0037/2
ab € 9,22*
Sonstiges
Robuster Drucktaster 250 V/AC 2 A PBS-28B Silber Schraubanschluss
k.A.
PBS-28B
ab € 7,21*
Sonstiges
Robuster Drucktaster 250 V/AC 2 A PBS-28B-3 Silber Schraubanschluss
k.A.
PBS-28B-3
ab € 8,04*
Sonstiges
Vandalismusgeschützter Taster 12 mm 48 V/DC 2 A GQ 12B-N Schraubklemmen
k.A.
GQ 12B-N
ab € 4,03*
Sonstiges
Vandalismusgeschützter Taster 12 mm 48 V/DC 2 A GQ12B-S Schraubklemmen
k.A.
GQ12B-S
ab € 5,72*
Sonstiges
Vandalismusgeschützter Taster 16 mm 36 V/DC 2 A GQ 16B-N Schraubklemmen
k.A.
GQ 16B-N
ab € 3,65*
Sonstiges
Vandalismusgeschützter Taster 16 mm 36 V/DC 2 A GQ 16B-S Schraubklemmen
k.A.
GQ 16B-S
ab € 5,00*
Sonstiges
Vandalismusgeschützter Taster 16 mm 36 V/DC 2 A GQ 16F-N Schraubklemmen
k.A.
GQ 16F-N
ab € 3,65*
Sonstiges
Vandalismusgeschützter Taster 16 mm 36 V/DC 2 A GQ 16F-S Schraubklemmen
k.A.
GQ 16F-S
ab € 5,00*
Sonstiges
Vandalismusgeschützter Taster 16 mm 36 V/DC 2 A GQ 16H-N Schraubklemmen
k.A.
GQ 16H-N
ab € 3,65*
Sonstiges
Vandalismusgeschützter Taster 16 mm 36 V/DC 2 A GQ 16H-S Schraubklemmen
k.A.
GQ 16H-S
ab € 5,00*
Sonstiges
Vandalismusgeschützter Taster 19 mm 36 V/DC 2 A GQ 19B-N Schraubklemmen
k.A.
GQ 19B-N
ab € 3,97*
Sonstiges
Vandalismusgeschützter Taster 19 mm 36 V/DC 2 A GQ 19B-S Schraubklemmen
k.A.
GQ 19B-S
ab € 5,35*
Sonstiges
Vandalismusgeschützter Taster 19 mm 36 V/DC 2 A GQ 19F-N Schraubklemmen
k.A.
GQ 19F-N
ab € 4,08*
Sonstiges
Vandalismusgeschützter Taster 19 mm 36 V/DC 2 A GQ 19F-S Schraubklemmen
k.A.
GQ 19F-S
ab € 5,35*
Sonstiges
Vandalismusgeschützter Taster 19 mm 36 V/DC 2 A GQ 19H-N Schraubklemmen
k.A.
GQ 19H-N
ab € 4,08*
Sonstiges
Vandalismusgeschützter Taster 19 mm 36 V/DC 2 A GQ 19H-S Schraubklemmen
k.A.
GQ 19H-S
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG