Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin DX0507/RD/24V LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC 1.85 V 2000 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700514-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     DX0507/RD/24V
EAN/GTIN:
     4016138397826
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Bulgin DX0507/RD/24V LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC 1.85 V DX0507/RD/24V

LED-Signallampe DX0507

Vandalismusresistent
Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen

Diese Baureihe auf der Schalttafel montierter Dioden-Leuchtmelder umfasst zahlreiche verschiedene Blendenausführungen, Diodentypen und Farben. Die Baureihe wurde in Antwort auf die vielen sehr unterschiedlichen Schalttafelbedürfnisse entwickelt und umfasst Bauarten gemäß Schutzart IP67, die gegen die Umgebung abgeschirmt sind. Die zerstörsicheren Dioden-Leuchtmelder sind eine Ergängzung zu den zerstörsicheren Tastern mit Edelstahlkörper, Schutzart IP67 und ähnlichen Profilen. Sie sind konstrukionsgemäß auf unwirtliche Umgebungen ausgelegt und sind stoß- und schwingungsfest.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 30 mA · Durchlassspannung U(F): 1.85 V · Einbau-Durchmesser: 12.1 mm · Gehäusefarbe (Details): Edelstahl · Herstellerfarbe: Rot · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt,aus der Schalttafel herausragendes Profil · Lichtstärke I(V): 2000 mcd · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Länge: 46.2 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm · Schutzart: IP67 · Typ: DX0507/RD/24V · Weitere technische Daten: Gewinde: M12 x 1.25-6g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 15 mm x 46.2 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
46.2 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP67
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt | aus der Schalttafel herausragendes Profil
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Durchlassspannung U(F):
1.85 V
Lichtstärke I(V):
2000 mcd
Einbau-Durchmesser:
12.1 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Typ:
DX0507/RD/24V
Betriebsstrom:
30 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, 24v meldelampe rot, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Bulgin, DX0507/RD/24V, LED, signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,45*
€ 35,53*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 24,63*
€ 35,54*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 24,71*
€ 35,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arcolectric (Bulgin Ltd.)
C0911VAAAA
ab € 18,15*
Sonstiges
Arcolectric (Bulgin Ltd.)
H8350RP
ab € 15,80*
Sonstiges
Arcolectric (Bulgin Ltd.)
H8351RPAAA
ab € 16,99*
Sonstiges
Bulgin
MP0013
ab € 13,89*
Sonstiges
Bulgin
MP0031
ab € 15,42*
Sonstiges
Bulgin
MP0031/2
ab € 17,67*
Sonstiges
Bulgin
MP0037
ab € 9,62*
Sonstiges
Bulgin
MP0037/2
ab € 12,08*
Sonstiges
Bulgin
MP0038
ab € 16,82*
Sonstiges
TRU Components
701256
ab € 5,00*
Sonstiges
TRU Components
701257
ab € 4,22*
Sonstiges
TRU Components
701271
ab € 3,48*
Sonstiges
TRU Components
701273
ab € 4,38*
Sonstiges
TRU Components
701274
ab € 3,49*
Sonstiges
TRU Components
701280
ab € 4,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.