Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin MP0037/2 MP0037/2 Vandalismusgeschützter Drucktaster 50 V 1 A 1 x Aus/(Ein) tastend (Ø x L) 21.5 mm x 31.8 mm IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700513-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MP0037/2
EAN/GTIN:
     4016138397796
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
taster vandalensicher ip68
Bulgin MP0037/2 MP0037/2 Vandalismusgeschützter Drucktaster 50 V 1 A 1 x Aus/(Ein) tastend (Ø x L) 21.5 mm x 31.8 mm IP68 (Frontplattendichtung) 1 St.

Vandalismusgeschützter Taster 50 V 1 A

Das umfangreiche Sortiment von Bulgins zerstörungssicheren Tastern ist aus Edelstahl gefertigt, besonders verschleißfest und beständig gegen Korrosion und rauhe Umgebungen für Anwendungen in Zutritts- und Steueranlagen. Die Befestigung der Taster kann an der Vorder- oder Rückseite der Frontplatten erfolgen. Die Knöpfe sind je nach Ausführung bündig, gewölbt oder flach vorstehend und mit beleuchteten Punkt- oder Ringanzeigen lieferbar. Ausführungen von Tast- oder Betätigungsknöpfen mit Schutzart IP66 und IP68 sowie für Innenanwendungen aus verchromtem Messing sind ebenfalls lieferbar. Taster mit rotationsfreiem Betätigungsknopf oder Beschriftung können auf Anfrage geliefert werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 19.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Material: Edelstahl · Plattenstärke (max.): 4 mm · Produktabmessung, Länge: 31.8 mm · Produktabmessung, Ø: 21.5 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Schaltspannung: 50 V · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 1 A · Schutzart: IP68 (Frontplattendichtung) · Weitere technische Daten: Frontplattenmontage

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 21.5 mm x 31.8 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
21.5 mm
Produktabmessung, Länge:
31.8 mm
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP68 (Frontplattendichtung)
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Edelstahl
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
MP0037/2
Einbau-Durchmesser:
19.2 mm
Plattenstärke (max.):
4 mm
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Drucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, drucktaster 1s, Bulgin, MP0037/2, 708-2951, Einbautaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,08*
€ 18,27*
€ 6,90*
ab € 12,93*
€ 18,28*
€ 5,90*
ab € 13,53*
€ 25,12*
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 20,88*
€ 29,28*
1 Tag
35
€ 14,99*
ab € 18,81*
€ 33,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bulgin
MP0037/3
ab € 11,51*
Ähnlich
Bulgin
MP0037
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.