Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin MPI002/TERM/BL MPI002/TERM/BL Vandalismusgeschützter Drucktaster 24 V/DC 0.05 A 1 x Aus/(Ein) tastend Blau (Ø x L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700512-MU
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MPI002/TERM/BL
EAN/GTIN:
     4016138397789
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Bulgin MPI002/TERM/BL MPI002/TERM/BL Vandalismusgeschützter Drucktaster 24 V/DC 0.05 A 1 x Aus/(Ein) tastend Blau (Ø x L) 22 mm x 31 mm IP66 1 St.

Vandalismusgeschützter Taster 24 V/DC 50 mA

Dioden-Leuchtmelder für helles Tageslicht.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Beleuchtungsart: Ringbeleuchtung · Durchlassspannung U(F): 3.5 V · Einbau-Durchmesser: 19.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Leuchtfarben: Blau · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Edelstahl · Plattenstärke (max.): 11 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Schaltspannung: 24 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.05 A · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: S.P. Drucktaster · Frontplattenmontage

Hinweis:
Der Betriebsstrom der Beleuchtung muss durch einen entsprechenden Vorwiderstand begrenzt werden!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 22 mm x 31 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
31 mm
Schutzart:
IP66
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Blau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Material:
Edelstahl
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
MPI002/TERM/BL
Durchlassspannung U(F):
3.5 V
Einbau-Durchmesser:
19.2 mm
Plattenstärke (max.):
11 mm
Schaltstrom (max.):
0.05 A
Schaltspannung:
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 04016138397789, Bulgin, MPI002/TERM/BL, 708-3061
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 37,36*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 28,09*
€ 37,37*
€ 6,90*
ab € 26,50*
€ 42,63*
€ 6,90*
ab € 29,85*
€ 46,96*
2 Tage
38
€ 14,99*
ab € 40,19*
€ 57,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bulgin
MPI002/TERM/AM
€ 31,01*
Ähnlich
Bulgin
MPI002/TERM/RD
€ 22,85*
Ähnlich
Bulgin
MPI002/TERM/WH
€ 23,80*
Ähnlich
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED
MPI002/TERM/GN
€ 55,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.