Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HEBELSCHALTER-METALLHEBEL-ZWEIPOLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-700504-BP
Hersteller:  Apem
Herst.-Nr.:  6-646H/2
EAN:  4016138115758
Suchbegriffe:
Hebelschalter

Artikeltext:

Hebelschalter

Technische Daten:

Anschluss: Lötösen/Steckanschlüsse (6,3 x 0,5 mm) Ausführung: Metallhebel Isolations-Widerstand: (bei 500 V) <Min/> 1000 M? Kontaktmaterial: Kupfer versilbert Lebensdauer (elektrisch): 10000 Zyklen Polzahl: 2polig Schaltleistung: (mit Widerstandsnennlast) <Max/> 6 A/250/125 V/AC Schaltstellung(en): Ein/Ein Spannungs-Festigkeit: (zwischen Anschlüssen) <Min/> 2500 V<sub>eff</sub>/50 Hz, (zwischen Anschlüssen und Masse) <Min/> 2500 V<sub>eff</sub>/50 Hz Typ: 6-646H/2 Typ (Hersteller-Typ): 6-646H/2 / 6461074 Übergangs-Widerstand: (bei 1 A/2 V/DC) <Max/> 10 m?.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Schalter / Taster > Kipp-/Wipp-Schalter
Weitere Suchbegriffe: HEBELSCHALTER-METALLHEBEL-ZWEIPOLIG
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 6,00*
Conrad
€ 4,16*
€ 6,53*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG