Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin MP0031/2 MP0031/2 Vandalismusgeschützter Drucktaster 250 V/AC 5 A 1 x Aus/(Ein) tastend (Ø x H) 21.5 mm x 33.8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700499-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MP0031/2
EAN/GTIN:
     4016138397741
Suchbegriffe:
Bulgin
MP0031/2
708-2945
Einbautaster
Bulgin MP0031/2 MP0031/2 Vandalismusgeschützter Drucktaster 250 V/AC 5 A 1 x Aus/(Ein) tastend (Ø x H) 21.5 mm x 33.8 mm IP66 1 St.

Vandalismusgeschützter Taster 250 V/AC 5 A

Das umfangreiche Sortiment von Bulgins zerstörungssicheren Tastern ist aus Edelstahl gefertigt, besonders verschleißfest und beständig gegen Korrosion und rauhe Umgebungen für Anwendungen in Zutritts- und Steueranlagen. Die Befestigung der Taster kann an der Vorder- oder Rückseite der Frontplatten erfolgen. Die Knöpfe sind je nach Ausführung bündig, gewölbt oder flach vorstehend und mit beleuchteten Punkt- oder Ringanzeigen lieferbar. Ausführungen von Tast- oder Betätigungsknöpfen mit Schutzart IP66 und IP68 sowie für Innenanwendungen aus verchromtem Messing sind ebenfalls lieferbar.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 19.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Material: Edelstahl · Plattenstärke (max.): 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 33.8 mm · Produktabmessung, Ø: 21.5 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Frontplattenmontage · S.P.C.O. Microschalter (Tastfunktion)

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 21.5 mm x 33.8 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
21.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
33.8 mm
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP66
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Edelstahl
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
MP0031/2
Einbau-Durchmesser:
19.2 mm
Plattenstärke (max.):
4 mm
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Drucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,92*
€ 25,70*
€ 8,95*
ab € 17,61*
€ 25,82*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 23,51*
€ 36,12*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 26,23*
€ 36,59*
1 Tag
50
€ 14,99*
ab € 24,39*
€ 43,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arcolectric
MP0031
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.