Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM AV1611A200 AV1611A200 Vandalismusgeschützter Druckschalter 250 V/AC 1.5 A 1 x Ein/Aus rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700463-MU
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     AV1611A200
EAN/GTIN:
     4016138375961
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
APEM AV1611A200 AV1611A200 Vandalismusgeschützter Druckschalter 250 V/AC 1.5 A 1 x Ein/Aus rastend 1 St.

Druckschalter Antivandal 250 V/AC 1,5 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausführung (allgemein): Druckschalter · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 16.2 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Isolations-Widerstand: (500 V/DC) min, 1000 MΩ · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Kontaktmaterial: A-Silber · Lebensdauer (elektrisch): (bei 1,5 A/250 V/AC) 100000 Zyklen, (bei 1 A/24 V/DC) 40000 Zyklen · Plattenstärke (max.): 6 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger gewölbt · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Aus · Schaltstrom (max.): 1.5 A · Spannungs-Festigkeit: 1500 Veff/50 Hz (zwischen Anschlüssen), min, 1000 Veff/50 Hz (zwischen Anschlüssen und Masse) · Tastertyp: Gewölbt · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Polzahl: 1polig · Übergangs-Widerstand: max 50 mΩ

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger gewölbt
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Aus
Typ (Hersteller-Typ):
AV1611A200
Ausführung (allgemein):
Druckschalter
Einbau-Durchmesser:
16.2 mm
Plattenstärke (max.):
6 mm
Schaltstrom (max.):
1.5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
(500 V/DC) min, 1000 MΩ
Spannungs-Festigkeit:
<Min/> 1500 V<sub>eff</sub>/50 Hz (zwischen Anschlüssen), min, 1000 V<sub>eff</sub>/50 Hz (zwischen Anschlüssen und Masse)
Übergangs-Widerstand:
max 50 mΩ
Lebensdauer (elektrisch):
(bei 1,5 A/250 V/AC) 100000 Zyklen, (bei 1 A/24 V/DC) 40000 Zyklen
Kontaktmaterial:
A-Silber
Tastertyp:
Gewölbt
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: 04016138375961, APEM, AV1611A200, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 24,02*
Lager 102
143
1
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 24,03*
7 Tage
243
2
€ 6,99*
ab € 23,99*
€ 33,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.