Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

700444 Neigungssensor Print 1 Schließer, 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700444-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     700444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neigungssensor
neigungssensor
Neigungsschalter, quecksilberfrei

Dieser Schalter ist vollkommen recyclefähig und enthält keine chemischen Substanzen. Er hat eine lange Lebensdauer und ist hermetisch versiegelt.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Print · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Leistung: 3 W · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 4.7 mm · RoHS-konform: Ja · Schaltspannung: 60 V DC/AC · Schaltstrom (max.): 0.25 A · Sensor-Typ (Kategorisierung): Neigungssensor · Temperatur (max.): +150 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 700444

Weitere Suchbegriffe: 700444, quecksilberfreier neigungsschalter, positionssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.