Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin MP0038 MP0038 Vandalismusgeschützter Drucktaster 250 V/AC 5 A 1 x Aus/(Ein) tastend (Ø x L) 27.8 mm x 25.2 mm IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700431-MU
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MP0038
EAN/GTIN:
     4016138347234
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Bulgin MP0038 MP0038 Vandalismusgeschützter Drucktaster 250 V/AC 5 A 1 x Aus/(Ein) tastend (Ø x L) 27.8 mm x 25.2 mm IP66 (Frontplattendichtung) 1 St.

Vandalismusgeschützter Taster 250 V/AC 5 A

Das umfangreiche Sortiment von Bulgins zerstörungssicheren Tastern ist aus Edelstahl gefertigt, besonders verschleißfest und beständig gegen Korrosion und rauhe Umgebungen für Anwendungen in Zutritts- und Steueranlagen. Die Befestigung der Taster kann an der Vorder- oder Rückseite der Frontplatten erfolgen. Die Knöpfe sind je nach Ausführung bündig, gewölbt oder flach vorstehend und mit beleuchteten Punkt- oder Ringanzeigen lieferbar. Ausführungen von Tast- oder Betätigungsknöpfen mit Schutzart IP 66 und IP 68 sowie für Innenanwendungen aus verchromtem Messing sind ebenfalls lieferbar. Taster mit rotationsfreiem Betätigungs- knopf oder Beschriftung können auf Anfrage geliefert werden. Typ MP0038 - Frontplattenmontage, Frontplattendichtung mit Schutzart IP 66, S.P.C.O. Microschalter.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausführung (allgemein): Frontplattenmontage · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 25.8 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Material: Edelstahl · Plattenstärke (max.): 3.5 mm · Produktabmessung, Länge: 25.2 mm · Produktabmessung, Ø: 27.8 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP66 (Frontplattendichtung) · Weitere technische Daten: Frontplattenmontage · S.P.C.O. Microschalter (Tastfunktion)

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 27.8 mm x 25.2 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
27.8 mm
Produktabmessung, Länge:
25.2 mm
Schutzart:
IP66 (Frontplattendichtung)
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Edelstahl
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
MP0038
Ausführung (allgemein):
Frontplattenmontage
Einbau-Durchmesser:
25.8 mm
Plattenstärke (max.):
3.5 mm
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 04016138347234, 04076132347234, 4076132347234, Bulgin, MP0038
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 19,01*
€ 28,20*
€ 6,90*
ab € 19,37*
€ 28,21*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 29,39*
€ 6,90*
ab € 21,78*
€ 29,57*
€ 8,95*
ab € 23,95*
€ 41,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bulgin
MP0038/3
€ 15,94*
Ähnlich
Bulgin
MP0038/2
€ 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.