Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216596 M22-D-G Drucktaster Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-700387-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216596
EAN/GTIN:
     04015082165963
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
betätigungselement
Eaton 216596 M22-D-G Drucktaster Grün 1 St.

Flache Drucktaste

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 29.7 mm · Schutzart: IP67

Weitere Informationen:
Sonstiges
Mit Frontring
true
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
Farbe Frontring
Titan
Schutzart (IP), frontseitig
IPX4
Breite der Öffnung
0 mm
Höhe der Öffnung
0 mm
Lochdurchmesser
22,5 mm
Bauform der Linse
rund
Anzahl der Befehlsstellen
1
Bauform des Knopfes
flach
Farbe des Knopfes
grün
Beleuchtbar
false
Schaltfunktion verrastend
false
Tastend
true
Beschriftet
false
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 8,90*
ab € 2,70*
€ 3,51*
2 Tage
58
1
€ 4,98*
ab € 2,76*
€ 3,59*
1
€ 4,98*
ab € 3,16*
€ 4,12*
67 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,28*
€ 4,17*
Lager 102
240
1
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,37*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,84*
Zubehör
Eaton
107898 M22-CK20
€ 7,58*
Zubehör
Eaton
107899 M22-CK02
€ 7,53*
Zubehör
Eaton
107940 M22-CK11
€ 6,44*
Zubehör
Eaton
110835 M22-K10P
€ 3,59*
Zubehör
Eaton
180791 M22-FK01
€ 4,60*
Zubehör
Eaton
180792 M22-FK10
€ 4,59*
Zubehör
Eaton
216386 M22-CKC10
€ 3,43*
Zubehör
Eaton
216387 M22-CKC01
€ 3,83*
Zubehör
Eaton
216388 M22-B
€ 2,19*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
€ 1,83*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
€ 1,83*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
€ 1,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.