Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON M22-LED230-G Leuchtelement grün Frontbef. 85-264VAC Schraub. 216565


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-700359-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216565
EAN/GTIN:
     04015082165659
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
LED-Element, Befestigung: Frontbefestigung, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 85 - 264 V AC, 50/60 Hz V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 5 - 15 mA, Leistungsaufnahme: Pmax.= 0.33 W, bei 230 V, Schutzart: IP20, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC 60947-5-1
Weitere Informationen:
Sonstiges
Artikeltyp
lagerhaltig
Ausführung
LED-Element
Baureihe
RMQ-Titan
Funktion
LED 85-264 V AC
Farbe
grün
Beschriftung
keine
Befestigung
Frontbefestigung
Komplettgerät
nein
Kontaktbestückung
1 x LED
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC
Bemessungsbetriebsstrom
5...15 mA
In Gehäuse verbaut
nein
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt
0,75...2,5 mm²
Material
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Schutzart
IP20
Zulassungen
CSA
UL
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
196
1
€ 8,90*
ab € 6,51*
€ 9,05*
2 Tage
7
1
€ 4,98*
ab € 6,53*
€ 9,08*
1
€ 4,98*
ab € 6,59*
€ 9,16*
2 Tage
46
1
€ 4,99*
ab € 6,61*
€ 9,19*
Lager 102
61
1
Frei Haus
ab € 11,10*
€ 15,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,38*
Zubehör
Eaton
231078 M22-XLED60
€ 5,59*
Zubehör
Eaton
231079 M22-XLED-T
€ 6,01*
Zubehör
Eaton
271541 M22-XLED220
€ 21,41*
Zubehör
Eaton
78635803 M22-DL-G+M22-A
€ 21,07*
Zubehör
Eaton
216563
€ 6,93*
Zubehör
Eaton
231080
€ 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.