Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-700321-MU Herst.-Nr.: 216557 EAN/GTIN: 04015082165574 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Element, Befestigung: Frontbefestigung, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 8 - 15 mA, Leistungsaufnahme: Pmax.= 0.26 W, bei 24 V, Farbe: weiß, Schutzart: IP20, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC 60947-5-1 Weitere Informationen: Sonstiges | Artikeltyp | lagerhaltig |  | Ausführung | LED-Element |  | Baureihe | RMQ-Titan |  | Farbe | weiß |  | Beschriftung | keine |  | Befestigung | Frontbefestigung |  | Komplettgerät | nein |  | Kontaktbestückung | 1 x LED |  | Bemessungsbetriebsspannung | 12...30 V AC/DC |  | Bemessungsbetriebsstrom | 8...15 mA |  | In Gehäuse verbaut | nein |  | Anschlusstechnik | Schraubklemmen |  | Anschlussquerschnitt | 0,75...2,5 mm² |  | Material | Kunststoff |  | Umgebungstemperatur min. | -25 °C |  | Umgebungstemperatur max. | 70 °C |  | Schutzart | IP20 |  | Zulassungen | CSA |  |  | UL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (23) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 8,90* | ab € 3,68* | € 4,81* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 3,71* | € 4,85* |  |  |  | | 67 Tage |  | | 20 |  | € 4,45* | ab € 4,585* | € 5,355* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 4,40* | € 5,75* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,38* | € 9,68* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|