Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON M22-I6 Aufbaugehäuse 6Einbaustellen 216540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-700318-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216540
EAN/GTIN:
     04015082165406
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Anbaugehäuse
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufbaugehäuse, Gehäuse: Kunststoff, mit Edelstahlschrauben, Einbaustellen: 6, Leitungseinführung: rückseitig: 2 x M20, oben: 2 x M20, seitlich: 2 x M20/M25 (je Seite 1 x), Schutzart: IP66, Farbe RAL-Wert: RAL 7035, Farbe: Gehäuseunterteil anthrazit, Anbindung an SmartWire-DT: nein, verwendbar für: (Leucht)-Drucktasten, (Leucht)-Wahltasten, Schlüsseltasten, Leuchtmelder, NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten mit gelbem Schild
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
1 St.
Abmessungen
(Ø x H) 22 mm x 80 mm
Herstellerfarbe
Anthrazit
Produktabmessung, Ø
22 mm
Produktabmessung, Höhe
80 mm
Produktabmessung, Länge
56 mm
Produktabmessung, Breite
252 mm
Passend für (Details)
(Leucht)-Drucktasten
(Leucht)-Wahltasten
Leuchtmelder
NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten mit gelbem Schild
Schlüsseltasten
Schutzart
IP66
Material
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten
6 Einbaustellen
für Bodenbefestigung
Typ (Hersteller-Typ)
M22-I6
Einbau-Durchmesser
22 mm
Temperatur (max.)
+70 °C
Temperatur (min.)
-25 °C
Produkt-Art
Aufbaugehäuse
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 17,16*
€ 22,29*
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 17,15*
€ 22,46*
1 Tag
10
1
€ 4,98*
ab € 18,28*
€ 23,84*
1
€ 5,95*
ab € 19,85*
€ 25,81*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 27,65*
€ 37,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216386 M22-CKC10
€ 3,45*
Zubehör
Eaton
216388 M22-B
€ 2,17*
Zubehör
Eaton
229162
€ 2,41*
Zubehör
Eaton
78635806 M22-DRL-W+M22-A
€ 18,68*
Zubehör
Eaton
216382
€ 2,72*
Zubehör
Eaton
216387
€ 3,84*
Zubehör
Eaton
216390
€ 2,17*
Zubehör
Eaton
206910
€ 1,74*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
€ 3,098*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
€ 0,56331*
Zubehör
Eaton
206911
€ 1,80*
Zubehör
RS Pro
6694673
€ 1,608*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.