Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-I4 Aufbaugehäuse 4 Einbaustellen, für Bodenbefestigung (Ø x H) 22 mm x 80 mm Anthrazit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700308-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Eaton M22-I4 Aufbaugehäuse 4 Einbaustellen,für Bodenbefestigung (Ø x H) 22 mm x 80 mm Anthrazit 1 St.

Aufbaugehäuse

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Anthrazit · Material: Kunststoff · Passend für (Details): (Leucht)-Drucktasten,(Leucht)-Wahltasten,Schlüsseltasten,Leuchtmelder,NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten mit gelbem Schild · Produktabmessung, Breite: 186 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: 4 Einbaustellen,für Bodenbefestigung · Schutzart: IP66,IP67,IP69 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anzahl der Befehlsstellen: 4
Leitungseinführung: rückseitig: 2 x M20, oben: 2 x M20, seitlich: 2 x M20/M25 (je Seite 1 x)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22 mm x 80 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
186 mm
Passend für (Details):
(Leucht)-Drucktasten | (Leucht)-Wahltasten | Schlüsseltasten | Leuchtmelder | NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten mit gelbem Schild
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66 | IP67 | IP69
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
4 Einbaustellen | für Bodenbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
M22-I4
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Aufbaugehäuse
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,65*
€ 16,64*
1 Tag
15
€ 4,99*
ab € 12,70*
€ 16,64*
2 Tage
10
€ 4,98*
ab € 13,68*
€ 17,97*
2 Tage
224
€ 6,40*
ab € 14,01*
€ 18,39*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 17,88*
€ 23,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,44*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216388
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216382
ab € 1,97*
Zubehör
Eaton
216380
ab € 2,01*
Zubehör
Eaton
229162
ab € 1,71*
Zubehör
Eaton
216390
ab € 1,71*
Zubehör
Eaton
78635806 M22-DRL-W+M22-A
ab € 16,70*
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,18*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,95*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.