Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON M22-IY1 Aufbaugehäuse gelb 1Einbaustelle 216536


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-700294-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216536
EAN/GTIN:
     04015082165369
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Aufbaugehäuse, Gehäuse: Kunststoff, mit Edelstahlschrauben, Einbaustellen: 1, Leitungseinführung: rückseitig: 2 x M16, oben: 1 x M20, seitlich: 2 x M20/M25 (je Seite 1 x), Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Farbe RAL-Wert: RAL 1004, Farbe: Gehäuseunterteil anthrazit, Anbindung an SmartWire-DT: nein, verwendbar für: 1 x 22,5, verwendbar für: NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
1 St.
Abmessungen
(Ø x H) 22 mm x 80 mm
Herstellerfarbe
Anthrazit
Produktabmessung, Ø
22 mm
Produktabmessung, Höhe
80 mm
Produktabmessung, Länge
56 mm
Produktabmessung, Breite
72 mm
Passend für (Details)
NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten
Schutzart
IP66
IP67
IP69
Material
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten
1 Einbaustelle
für Bodenbefestigung
Typ (Hersteller-Typ)
M22-IY1
Einbau-Durchmesser
22 mm
Temperatur (max.)
+70 °C
Temperatur (min.)
-25 °C
Produkt-Art
Aufbaugehäuse
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 7,43*
€ 9,78*
69 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,50*
€ 9,87*
4 Tage
28
1
€ 8,90*
ab € 8,01*
€ 10,55*
1 Tag
4
1
€ 4,98*
ab € 8,03*
€ 10,58*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 16,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
229162
€ 2,48*
Zubehör
Eaton
215077
€ 1,52*
Zubehör
Eaton
206910
€ 1,72*
Zubehör
Eaton
206911
€ 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.