Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-IY1 Aufbaugehäuse 1 Einbaustelle, für Bodenbefestigung (Ø x H) 22 mm x 80 mm Anthrazit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700294-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216536
EAN/GTIN:
     4015082165369
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Eaton M22-IY1 Aufbaugehäuse 1 Einbaustelle,für Bodenbefestigung (Ø x H) 22 mm x 80 mm Anthrazit 1 St.

Aufbaugehäuse

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Anthrazit · Material: Kunststoff · Passend für (Details): NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: 1 Einbaustelle,für Bodenbefestigung · Schutzart: IP66,IP67,IP69 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anzahl der Befehlsstellen: 1
Leitungseinführung: rückseitig: 2 x M16, oben: 1 x M20, seitlich: 2 x M20/M25 (je Seite 1 x)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22 mm x 80 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Passend für (Details):
NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66 | IP67 | IP69
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
1 Einbaustelle | für Bodenbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
M22-IY1
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Aufbaugehäuse
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
€ 8,90*
ab € 7,01*
€ 9,23*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 7,03*
€ 9,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,50*
€ 9,87*
1 Tag
9
€ 4,99*
ab € 8,08*
€ 10,64*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 17,42*
€ 23,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216382
ab € 1,97*
Zubehör
Eaton
216380
ab € 2,01*
Zubehör
Eaton
229162
ab € 1,71*
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
215077
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
M22-PV+M22-A+M22-XAK
ab € 78,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.